ABB Electrification - KONTAKTOR EN24-30/230 - GHE3261501R0006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsspenning - 220...400 V
Antall Ethernet-utganger - 24 A
Manøverspenning - 230...240 V
Type driftspenning - AC/DC
Antall NO-kontakter - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614134319
Elnummer
1429781
Leverandørens varenummer
GHE3261501R0006
Typebeskrivelse
Kontaktorer mindre enn 100A
Nominell driftsspenning:
220...400 V
Antall Ethernet-utganger:
24 A
Manøverspenning:
230...240 V
Type driftspenning:
AC/DC
Antall NO-kontakter:
3
Antall NC-kontakter:
0
Type styrespenning:
AC/DC
Maks glødelampelast:
1500 W
Maks lysrørslast:
780 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
325 VA
Bryter for manuell betjening:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
58 mm
Tilleggsinnretning mulig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


