ABB Electrification - KONTAKTOR EN24-40/230 - GHE3261101R0006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsspenning - 220...400 V
Antall Ethernet-utganger - 24 A
Manøverspenning - 230...240 V
Type driftspenning - AC
Antall NO-kontakter - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614133688
Elnummer
1429782
Leverandørens varenummer
GHE3261101R0006
Typebeskrivelse
Kontaktorer mindre enn 100A
Nominell driftsspenning:
220...400 V
Antall Ethernet-utganger:
24 A
Manøverspenning:
230...240 V
Type driftspenning:
AC
Antall NO-kontakter:
4
Antall NC-kontakter:
0
Type styrespenning:
AC
Maks glødelampelast:
1000 W
Maks lysrørslast:
700 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
2800 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
280 VA
Bryter for manuell betjening:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
58 mm
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


