ABB Electrification - KONTAKTOR EN40-20/230 - GHE3421401R0006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsspenning - 220...400 V
Antall Ethernet-utganger - 40 A
Manøverspenning - 230...230 V
Type driftspenning - AC/DC
Antall NO-kontakter - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614129582
Elnummer
1429783
Leverandørens varenummer
GHE3421401R0006
Typebeskrivelse
Kontaktorer mindre enn 100A
Nominell driftsspenning:
220...400 V
Antall Ethernet-utganger:
40 A
Manøverspenning:
230...230 V
Type driftspenning:
AC/DC
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Type styrespenning:
AC/DC
Bryter for manuell betjening:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Innbyggingsdybde:
58 mm
Tilleggsinnretning mulig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


