ABB Electrification - KONTAKTOR ESB20-02 12/50 - GHE3211202R1004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsspenning - 250...250 V
Antall Ethernet-utganger - 20 A
Manøverspenning - 12...14 V
Type driftspenning - AC/DC
Antall NO-kontakter - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3471521232145
Elnummer
4186310
Leverandørens varenummer
GHE3211202R1004
Typebeskrivelse
Kontaktorer mindre enn 100A
Nominell driftsspenning:
250...250 V
Antall Ethernet-utganger:
20 A
Manøverspenning:
12...14 V
Type driftspenning:
AC/DC
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Type styrespenning:
AC/DC
Maks glødelampelast:
1000 W
Maks lysrørslast:
560 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
1120 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
140 VA
Bryter for manuell betjening:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
58 mm
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


