Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - KONTAKTOR ESB24-04 48V,AC,DC - GHE3291202R0003

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - KONTAKTOR ESB24-04  48V,AC,DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsspenning - 220...400 V

  • Antall Ethernet-utganger - 24 A

  • Manøverspenning - 48...48 V

  • Type driftspenning - AC/DC

  • Antall NO-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614088032

Elnummer

4186342

Leverandørens varenummer

GHE3291202R0003

Typebeskrivelse

Kontaktorer mindre enn 100A

Nominell driftsspenning:

220...400 V

Antall Ethernet-utganger:

24 A

Manøverspenning:

48...48 V

Type driftspenning:

AC/DC

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

4

Type styrespenning:

AC/DC

Maks glødelampelast:

1000 W

Maks lysrørslast:

700 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

1400 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

280 VA

Bryter for manuell betjening:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingsdybde:

58 mm

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

KONTAKTOR ESB24-04 48V,AC,DC