ABB Electrification - KONTAKTOR ESB24-31 110-127V - GHE3291602R0004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsspenning - 220...400 V
Antall Ethernet-utganger - 24 A
Manøverspenning - 110...120 V
Type driftspenning - AC/DC
Antall NO-kontakter - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614084690
Elnummer
4186363
Leverandørens varenummer
GHE3291602R0004
Typebeskrivelse
Kontaktorer mindre enn 100A
Nominell driftsspenning:
220...400 V
Antall Ethernet-utganger:
24 A
Manøverspenning:
110...120 V
Type driftspenning:
AC/DC
Antall NO-kontakter:
3
Antall NC-kontakter:
1
Type styrespenning:
AC/DC
Bryter for manuell betjening:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
58 mm
Tilleggsinnretning mulig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


