ABB Electrification - KONTAKTOR ESB24-40 110-127V - GHE3291102R0004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsspenning - 220...400 V
Antall Ethernet-utganger - 24 A
Manøverspenning - 110...120 V
Type driftspenning - AC
Antall NO-kontakter - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614084430
Elnummer
4186333
Leverandørens varenummer
GHE3291102R0004
Typebeskrivelse
Kontaktorer mindre enn 100A
Nominell driftsspenning:
220...400 V
Antall Ethernet-utganger:
24 A
Manøverspenning:
110...120 V
Type driftspenning:
AC
Antall NO-kontakter:
4
Antall NC-kontakter:
0
Type styrespenning:
AC/DC
Maks glødelampelast:
1000 W
Maks lysrørslast:
700 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
1400 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
280 VA
Bryter for manuell betjening:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
58 mm
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


