Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - KONTAKTOR ESB24-40 12V,AC,DC - GHE3291102R1004

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - KONTAKTOR ESB24-40  12V,AC,DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsspenning - 220...400 V

  • Antall Ethernet-utganger - 24 A

  • Manøverspenning - 12...12 V

  • Type driftspenning - AC

  • Antall NO-kontakter - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614084478

Elnummer

4186330

Leverandørens varenummer

GHE3291102R1004

Typebeskrivelse

Kontaktorer mindre enn 100A

Nominell driftsspenning:

220...400 V

Antall Ethernet-utganger:

24 A

Manøverspenning:

12...12 V

Type driftspenning:

AC

Antall NO-kontakter:

4

Antall NC-kontakter:

0

Type styrespenning:

AC/DC

Maks glødelampelast:

1000 W

Maks lysrørslast:

700 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

1400 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

280 VA

Bryter for manuell betjening:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingsdybde:

58 mm

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

KONTAKTOR ESB24-40 12V,AC,DC