ABB Electrification - Kontaktor, GF1050-20-22-53, 100-250V, 50/60Hz/DC, 2NO+2NC - 1SFL637731R5322
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 100...250 V
Nominell matespenning ved DC - 100...250 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall hovedkontakter normalt åpne - 2
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 100...250 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500540954
Elnummer
4115803
Leverandørens varenummer
1SFL637731R5322
Typebeskrivelse
GF1050-20-22-53
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
100...250 V
Nominell matespenning ved DC:
100...250 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall hovedkontakter normalt åpne:
2
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
100...250 V
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkoblingsskinne
Driftspenning ved DC:
1500...1500 V
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
2
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
2
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
253 mm
Høyde:
355 mm
Dybde:
300 mm