Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Kontaktor, GF875-20-22-51, 24-60V, 50/60Hz/DC, 2NO+2NC - 1SFL617731R5122

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Kontaktor, GF875-20-22-51, 24-60V, 50/60Hz/DC, 2NO+2NC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...60 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...60 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 2

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 24...60 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500541272

Elnummer

4115800

Leverandørens varenummer

1SFL617731R5122

Typebeskrivelse

GF875-20-22-51

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...60 V

Nominell matespenning ved DC:

24...60 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall hovedkontakter normalt åpne:

2

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...60 V

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Tilkoblingsskinne

Driftspenning ved DC:

1500...1500 V

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

2

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

2

For rekkemontasje:

nei

Bredde:

253 mm

Høyde:

355 mm

Dybde:

300 mm

GF-kontaktorene er utviklet for DC-systemer med høy effekt. Serien er unik fordi den tilbyr kompakte kontaktorer for opptil 1500 V DC og 1325 A. Den er utviklet for store solcelle-systemer, men er ogsa tatt i bruk i maritime installasjoner, som batteriferger. I tillegg har den AF-teknologien med elektronisk styrt spole som kan benytte både AC- (50/60Hz) og DC-styrespenning, i et bredt spenningsområde. Det gjør kontaktorene veldig pålitelige, siden de kan håndtere store spenningsvariasjoner. Det er også innebygget dempeledd. AF-teknologien er basert på DC-spoleteknologi, og er derfor helt lydløs (ingen summing). GF leveres med 4 hjelpekontakter: 2NO+2NC. Dimensjoner: HxBxD=355x253x300 (mm).