ABB Electrification - Kort nedføringskanal for kse stolpeskap - 1SEP621612R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Rustfritt stål
Bredde - 200 mm
Høyde - 300 mm
Dybde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980011902
Elnummer
1144253
Leverandørens varenummer
1SEP621612R0001
Typebeskrivelse
1144253
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Rustfritt stål
Bredde:
200 mm
Høyde:
300 mm
Dybde:
100 mm
Nedføringskanal for stolpeskap, høyde 300mm