ABB Electrification - KORTBRYTER INNSATS 2-POL - 8114.1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Betjeningsmåte - Hotellkort
Antall NC-kontakter - 0
Antall NO-kontakter - 0
Med belysning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438199000534
Elnummer
1416420
Leverandørens varenummer
8114.1
Typebeskrivelse
8114.1
Modell / utførelse:
Andre
Betjeningsmåte:
Hotellkort
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Med belysning:
nei
Monteringsmetode:
Andre
Type feste:
Skrufeste
Monteringsarrangement:
Basiselement
Antall vekselkontakter:
0
Antall roterende kontakter:
0
Antall vipper:
0
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Antall poler:
2
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Med signallampe:
Ja
Tilbakemelderkontakt:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Påtrykt:
Uten
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
70 mm
Enhet høyde:
35 mm
Enhet dybde:
70 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


