Utgått

ABB Electrification - KORTSLUTNINGS BEGRENSER 63A S803 - 2CCS800900R0301

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - KORTSLUTNINGS BEGRENSER 63A S803

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks tilsynelatende effekt - 43470 VA

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Betinget nominell kortslutningstrøm lq - 50 kA

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 63 A

  • Kortslutningsstrømbegrenser - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7612271208929

Elnummer

1628862

Leverandørens varenummer

2CCS800900R0301

Typebeskrivelse

Hjelpeutstyr for elementautomater

Maks tilsynelatende effekt:

43470 VA

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

50 kA

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Kortslutningsstrømbegrenser:

Ja

Kortslut. Begrens. 63A S803