ABB Electrification - KSE-500 skapunderdel og festematriell/ klammer for e-mast - 1SEP101978R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Bredde - 600 mm
Høyde - 600 mm
Dybde - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840016359
Elnummer
1144133
Leverandørens varenummer
1SEP101978R0001
Typebeskrivelse
KSE-500 Pole bracket, assy.
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Bredde:
600 mm
Høyde:
600 mm
Dybde:
400 mm
Reservedel:
nei
Komplett stolpefeste med 1 stk KS-500 skapunderdel, 1 stk festebrakett for E-mast, 2 stk festejern for skapoverdel og 2 stk festeklaver


