ABB Electrification - KSE-900 skapunderdel og festematriell/ klammer for e-mast - 1SEP618116R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 900 mm
Høyde - 400 mm
Dybde - 230 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840082736
Elnummer
1144131
Leverandørens varenummer
1SEP618116R0001
Typebeskrivelse
1144131
Bredde:
900 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
230 mm
Komplett stolpefeste med 1 stk KS-900 skapunderdel, 1 stk festebrakett for E-mast, 2 stk festejern for skapoverdel og 2 stk festeklaver


