ABB Electrification - Kun betjeningsdel - i sort plast, AKSELDIA. 6-6,35mm, MIN AKSEL LENGDE 20mm - 1SFA616410R1006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Resistans - 0 Ohm
Effektforbruk - 0 W
Antall omdreininger - 1...1
Type strømtilkobling - Loddefaneforbindelse
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500544273
Elnummer
4372295
Leverandørens varenummer
1SFA616410R1006
Typebeskrivelse
MT-1B
Resistans:
0 Ohm
Effektforbruk:
0 W
Antall omdreininger:
1...1
Type strømtilkobling:
Loddefaneforbindelse
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Hulldiameter:
22 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Potensiometer med sort vrider og integrert indikering av posisjon. Leveres uten motstand og med motstand 5, 10 og 50 kOhm.


