ABB Electrification - KVEILERAMME - 2CGX053310695
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 400 mm
Høyde - 155 mm
Dybde - 215 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980028306
Elnummer
1146302
Leverandørens varenummer
2CGX053310695
Typebeskrivelse
CC 20
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
400 mm
Høyde:
155 mm
Dybde:
215 mm
Kveileramme for fiber. Kapasitet ca 25m kabel med 13mm ytre diameter


