ABB Electrification - KVEILERAMME - 2CGX053310689
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 550 mm
Høyde - 746 mm
Dybde - 15,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980028269
Elnummer
1146304
Leverandørens varenummer
2CGX053310689
Typebeskrivelse
CC 30
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
550 mm
Høyde:
746 mm
Dybde:
15,5 mm
Kveileramme for fiber. Kapasitet ca 30m kabel med 16mm ytre diameter