ABB Electrification - Løst vern XT2, In=125A, 3 pol, TM, TMG, Un=690 volt AC - 1SDA067269R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 375 A

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 375 A

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644011727

Elnummer

4379532

Leverandørens varenummer

1SDA067269R1

Typebeskrivelse

TMG 125-375 XT2 3p

Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

375 A

Type strømtilkobling:

Andre

Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

375 A

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

Ja

Tmax XT XT2 Løst termomagnetisk vern med nominell strøm på 125A i 3pol utførelse. Det løse vernet må kombineres med en løs bryterenhet i 3pol XT2 utførelse.Vernet er stillbar termisk i område 0,7-1xIn og har fast kortsluttningsbeskyttelse på 125A.