ABB Electrification - Løst vern XT2, In=40A, 4 pol, EL, Ekip Touch LSI, Un=690 volt AC - 1SDA100142R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved DC - 24...240 V
Spenningstype for betjening - DC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 60 A
Type strømtilkobling - Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 600 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8056221001960
Elnummer
4379743
Leverandørens varenummer
1SDA100142R1
Typebeskrivelse
Ekip Touch LSI In=40A XT2 4p
Nominell matespenning ved DC:
24...240 V
Spenningstype for betjening:
DC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
60 A
Type strømtilkobling:
Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
600 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
Ja


