ABB Electrification - Løst vern XT5, In=320A, 4 pol, M, TMA, N=100%, Un=690V AC - 1SDA100655R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 2000 A

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 4000 A

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8056221007313

Elnummer

4380469

Leverandørens varenummer

1SDA100655R1

Typebeskrivelse

TMA 320-3200 XT5 4p InN=100%In

Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

2000 A

Type strømtilkobling:

Andre

Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

4000 A

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

Ja

Tmax XT XT5 Løst termomagnetisk vern med nominell strøm på 320A i 4pol utførelse. Det løse vernet må kombineres med en løs bryterenhet i 4pol XT5 utførelse. Vernet er stillbar termisk i område 0,7-1xIn og stillbar magnetisk i område 5-10xIn.