ABB Electrification - Løst vern XT5, In=400A, 4 pol, EL, Ekip G Dip LS/I, Un=690V AC - 1SDA100701R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 400 A
Type strømtilkobling - Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 4000 A
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8056221007771
Elnummer
4380467
Leverandørens varenummer
1SDA100701R1
Typebeskrivelse
Ekip G Dip LS/I In=400 4p XT5
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
400 A
Type strømtilkobling:
Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
4000 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
Ja


