ABB Electrification - Løst vern XT6, In=630A, 3 pol, EL, Ekip M Dip LIU, Un=690V AC - 1SDA107607R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 3780 A
Type strømtilkobling - Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 8190 A
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644102609
Elnummer
4380564
Leverandørens varenummer
1SDA107607R1
Typebeskrivelse
Ekip M Dip LIU In=630 XT6 3p
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
3780 A
Type strømtilkobling:
Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
8190 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
Ja
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


