ABB Electrification - Løst vern XT6, In=800A, 4 pol, EL, Ekip Dip LS/I, Un=690V AC - 1SDA100816R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 800 A
Type strømtilkobling - Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 8000 A
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8056221008709
Elnummer
4380608
Leverandørens varenummer
1SDA100816R1
Typebeskrivelse
Ekip Dip LS/I In=800 XT6 4p
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
800 A
Type strømtilkobling:
Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
8000 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
Ja


