ABB Electrification - Lampeblokk med Diode 110-130V ac Grønn - 1SFA611621R1042

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeholder (Fatning) - Uten

  • Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 110...110 V

  • Nominell driftsspenning Ue ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Lampetype - LED

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500544723

Elnummer

4373259

Leverandørens varenummer

1SFA611621R1042

Typebeskrivelse

MLBL-04G

Lampeholder (Fatning):

Uten

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

110...110 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Lampetype:

LED

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Lampefarge:

Grønn

Integrert trafo:

nei

Med integrert forkoblingsmotstand:

nei

Med lyskilde:

Ja

Med integrert diode:

Ja

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

110...110 V

Type feste:

Frontfeste

Modulær LED Blokk - 110-13 V AC, integrert LED - Grønn - Lys