ABB Electrification - Lampeblokk med Diode 220Vdc Grønn - 1SFA611621R1062
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 220...220 V
Spenningstype for betjening - DC
Lampetype - LED
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500544822
Elnummer
4373270
Leverandørens varenummer
1SFA611621R1062
Typebeskrivelse
MLBL-06G
Lampeholder (Fatning):
Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
220...220 V
Spenningstype for betjening:
DC
Lampetype:
LED
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Lampefarge:
Grønn
Integrert trafo:
nei
Med integrert forkoblingsmotstand:
nei
Med lyskilde:
Ja
Med integrert diode:
Ja
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
0...0 V
Type feste:
Frontfeste


