ABB Electrification - Lastskillebryter, OT800E03P, 3P, 400V, 800A, 450kW, Inkludert håndtak og aksel - 1SCA022718R9410

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Lastskillebryter, OT800E03P, 3P, 400V, 800A, 450kW, Inkludert håndtak og aksel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 800 A

  • Antall poler - 3

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Farge på kontrollelement - Svart

  • Utførelse av betjeningselement - Lang vrier

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019230528

Elnummer

4337098

Leverandørens varenummer

1SCA022718R9410

Typebeskrivelse

Hoved-/Lastbrytere IP 20

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

800 A

Antall poler:

3

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Farge på kontrollelement:

Svart

Utførelse av betjeningselement:

Lang vrier

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

nei

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

1000 V

Nominell driftsspenning:

1000...1000 V

Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:

800 A

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

800 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

450 kW

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

20 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

450 kW

Bryterkapasitet ved 400V:

450 kW

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Gulvmontering:

Ja

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Sammenlåsbar:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Bolttilkobling

Verneklasse (IP) forside:

Andre

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Bredde:

266 mm

Høyde:

250 mm

Dybde:

140 mm

LASTBRYTER OT800E03P