ABB Electrification - LASTVENDER OT200E04CP - 1SCA022771R7280
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, innstikksystem
Farge på kontrollelement - Svart
Utførelse av betjeningselement - Lang vrier
Utførelse som hovedbryter - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019251882
Elnummer
4337001
Leverandørens varenummer
1SCA022771R7280
Typebeskrivelse
OT200E04CP
Antall poler:
4
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, innstikksystem
Farge på kontrollelement:
Svart
Utførelse av betjeningselement:
Lang vrier
Utførelse som hovedbryter:
Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter:
nei
Utførelse som nødsstopp-innretning:
nei
Utført som vendebryter:
nei
Antall brytere:
1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
1000 V
Nominell driftsspenning:
1000...1000 V
Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:
200 A
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:
200 A
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
8 kA
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:
110 kW
Bryterkapasitet ved 400V:
110 kW
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Motordrift som opsjon:
nei
Integrert motordrift:
nei
Spenningsutløser valgbar:
nei
Gulvmontering:
nei
Egnet for frontmontering 4-hulls:
Ja
Egnet for frontmontering senter:
nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
Ja
Egnet for midlertidig montasje:
nei
Sammenlåsbar:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling
Verneklasse (IP) forside:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Bredde:
205 mm
Høyde:
150 mm
Dybde:
160 mm
Inkludert pistolhåndtak, aksel og boltsett.
Håndtaket er låsbart i 0-posisjon. Dørforriglingen er aktivisert i pos. I og 0.


