ABB Electrification - LED-LAMPE 5-24V/0,5-2,5mA F/BR - 2TKA00003242
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Vippebryter/trykkbryter
Lampetype - LED
Lampefarge - Rød
Merkespenning - 5...24 V
Nominell strøm - 0,5 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438199004877
Elnummer
1414502
Leverandørens varenummer
2TKA00003242
Typebeskrivelse
8375R
Bruksområde:
Vippebryter/trykkbryter
Lampetype:
LED
Lampefarge:
Rød
Merkespenning:
5...24 V
Nominell strøm:
0,5 A
Med lyskilde:
Ja
Lampeholder (Fatning):
Andre
Nominelt strømforbruk:
0,5 mA
LEDD lampe 8375R for brytere med enkel vippe.
5 - 24V/ 0,5-2,5mA
Selges i pakke av 10stk. LED-lamper
5 - 24V/ 0,5-2,5mA
Selges i pakke av 10stk. LED-lamper