ABB Electrification - LEDELYS LEE230 SCHUKO 2x16 - 2CSM110000R1361
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Strømtype - AC
Strømforbruk - 10 A
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Farge på lampehette - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542844105
Elnummer
1510115
Leverandørens varenummer
2CSM110000R1361
Typebeskrivelse
LEE-230
Nominell spenning:
230 V
Strømtype:
AC
Strømforbruk:
10 A
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Farge på lampehette:
Andre
LEE 230 nød-/ledelys med batteri er et automatisk elektronisk nødlys som kan installeres i standard modulær sokkel/kontakt. Kan f.eks. brukes som ledelys i ganger hvis det finnes stikkontakter tilgjengelig.
Enheten kan fungere som nettfeillampe og som lyskilde. Den kan f.eks. brukes under vedlikehold eller feilsøk i tavler.
Enheten kan fungere som nettfeillampe og som lyskilde. Den kan f.eks. brukes under vedlikehold eller feilsøk i tavler.


