ABB Electrification - LEGEND PLATE CA6-1026 - 1SFA619930R1026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Gul
Påtrykk av ISO-symbol - Uten
Form - Rund
Bokstavelig avtrykk - Nødstopp
Inngraveringsmulighet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500557013
Elnummer
4373368
Leverandørens varenummer
1SFA619930R1026
Typebeskrivelse
CA6-1026
Farge:
Gul
Påtrykk av ISO-symbol:
Uten
Form:
Rund
Bokstavelig avtrykk:
Nødstopp
Inngraveringsmulighet:
Ja
Bredde:
60 mm
Høyde:
1 mm
Ytre diameter:
59 mm
Egnet for trykknapper:
Ja
Egnet for lampetrykknapp:
Ja
Egnet for indikatorlampe:
Ja
Egnet for soppformede trykknapper:
Ja
Egnet for signallampe:
Ja
Egnet for vendebryter:
Ja


