ABB Electrification - LF/U2.1 LYSFØLER FOR LR/S - 2CDG110089R0011

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Monteringsmetode:

Innfelt
Se tilgjengelige varianterREG

Antall kanaler:

0
Se tilgjengelige varianter10

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja
Se tilgjengelige varianternei

Innstilling:

200...3000 lx
Se tilgjengelige varianter1...100000 lx

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type sensor - Lysføler, separat

  • Antall kanaler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779664165

Elnummer

4544249

Leverandørens varenummer

2CDG110089R0011

Typebeskrivelse

LF/U 2.1

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

Innfelt

Type sensor:

Lysføler, separat

Antall kanaler:

0

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Med LED-visning:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Innstilling:

200...3000 lx

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Lysføler for dimmere med inngang for dette. Måler lysnivå.