ABB Electrification - Lithium batteries 3V - 1,4 Ah - 2CSY255331R0802
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Baby
Nominell spenning - 3 V
Kapasitet - 1400 mAh
IEC-betegnelse - CR 17345
Andre betegnelser - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542553311
Elnummer
6202247
Leverandørens varenummer
2CSY255331R0802
Typebeskrivelse
SBA-W2.1
Størrelsesbetegnelse:
Baby
Nominell spenning:
3 V
Kapasitet:
1400 mAh
IEC-betegnelse:
CR 17345
Andre betegnelser:
Uten
Antall celler:
1
Modell / utførelse:
Litium
Lengde:
17 mm
Høyde inkl. poler:
35 mm
Bredde:
10 mm
Diameter:
17 mm
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Vekt:
0,02 g