ABB Electrification - Logisk rele CL-LMR.CX18DC1 - 1SVR440720R0200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved DC - 10,2...15,6 V
Brytestrøm - 8 A
Med reléutgang - Ja
Grunnapparat - Ja
Type matespenning - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614389627
Elnummer
4588077
Leverandørens varenummer
1SVR440720R0200
Typebeskrivelse
Kommunikasjon og tilbehør
Forsyningsspenning ved DC:
10,2...15,6 V
Brytestrøm:
8 A
Med reléutgang:
Ja
Grunnapparat:
Ja
Type matespenning:
DC
Antall analoge innganger:
4
Antall analoge utganger:
0
Antall digitale innganger:
12
Antall digitale utganger:
6
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
0
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
0
Antall hardware-grensesnitt RS232:
0
Antall hardware-grensesnitt RS422:
0
Antall hardware-grensesnitt RS485:
0
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:
0
Antall hardware-grensesnitt USB:
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst:
0
Antall hardware-grensesnitt andre:
1
Optisk grensesnitt:
nei
Støtter TCP/IP-protokoll:
nei
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
Ja
Radiostandard Bluetooth:
nei
Radiostandard WLAN 802.11:
nei
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
IO link master:
nei
Redundansevne:
nei
Med display:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Utbyggbar:
Ja
Utvidelsesenhet:
nei
Med tidsur:
Ja
Skinnemontering er mulig:
Ja
Vegg-/direktemontering mulig:
nei
Panelinnbygging mulig:
nei
Rack-montering mulig:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
107,5 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
58 mm