Utgått

ABB Electrification - LOGISK SOKKEL CR-M2LC, 2 c/o - 1SVR405651R1200

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Antall pinner - 0

  • Bredde - 31 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

CR-M Range

EAN/GTIN

4013614380181

Elnummer

4187434

Leverandørens varenummer

1SVR405651R1200

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Med avtakbare klemmer:

nei

Antall pinner:

0

Bredde:

31 mm

Høyde:

42,5 mm

Funksjonsutvidelse mulig:

nei

Dybde:

95 mm

LOGISK SOKKEL CR-M2LC, 2 c/o