ABB Electrification - LOGISK SOKKEL CR-M2LS - 1SVR405651R1100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 0
Bredde - 27 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
CR-M Range
EAN/GTIN
4013614373756
Elnummer
4187428
Leverandørens varenummer
1SVR405651R1100
Typebeskrivelse
Sokkelrele
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
0
Bredde:
27 mm
Høyde:
61 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
82 mm
LOGISK SOKKEL CR-M2LS


