ABB Electrification - LOGISK SOKKEL CR-PLC, for 1 c - 1SVR405650R0200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 0
Bredde - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614380174
Elnummer
4187349
Leverandørens varenummer
1SVR405650R0200
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
0
Bredde:
16 mm
Høyde:
45,2 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
97 mm
LOGISK SOKKEL CR-PLC, for 1 c


