ABB Electrification - LOGISK SOKKEL CR-PLSX - 1SVR405650R0100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 8
Bredde - 15,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614373091
Elnummer
4187347
Leverandørens varenummer
1SVR405650R0100
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
8
Bredde:
15,5 mm
Høyde:
61 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
Ja
Dybde:
78,5 mm
LOGISK SOKKEL CR-PLSX


