ABB Electrification - Løs sylinderlås for kabelskap - NHP 407464R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Lengde - 10 mm
Fargekode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840053682
Elnummer
1144108
Leverandørens varenummer
NHP 407464R0001
Typebeskrivelse
Tilbehør kabel-/inntaksskap
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Lengde:
10 mm
Fargekode:
Andre
Med festeklemme:
nei
FASTLINE MONT.MATR.


