ABB Electrification - Løst betjeningshåndtak for M/P-240 brytermodul - NHP 300212P0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Løst betjeningshåndtak for M/P-240 brytermodul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Rektangulær

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Fargekode - Andre

  • Med festeklemme - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840009429

Elnummer

1144122

Leverandørens varenummer

NHP 300212P0001

Typebeskrivelse

Tilbehør kabel-/inntaksskap

Modell / utførelse:

Rektangulær

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Fargekode:

Andre

Med festeklemme:

nei

BETJ.HÅNDTAK M/P-240