ABB Electrification - Løst vern XT2, In=100A, 4 pol, EL, Ekip LS/I, Un=690 volt AC - 1SDA067331R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved DC - 24...24 V
Spenningstype for betjening - DC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 100 A
Type strømtilkobling - Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 1000 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644012281
Elnummer
4379772
Leverandørens varenummer
1SDA067331R1
Typebeskrivelse
Ekip LS/I In=100A XT2 4p
Nominell matespenning Us ved DC:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
DC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
100 A
Type strømtilkobling:
Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
1000 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
Ja