ABB Electrification - Løst vern XT2, In=20A, 4 pol, TM, TMD, Un=690 volt AC - 1SDA067248R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...690 V

  • Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 300 A

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 200 A

  • Antall NO-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

TMax

EAN/GTIN

8015644011505

Elnummer

4379756

Leverandørens varenummer

1SDA067248R1

Typebeskrivelse

TMD 20-300 XT2 4p

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...690 V

Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

300 A

Type strømtilkobling:

Andre

Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

200 A

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

Ja

Tmax XT XT2 Løst termomagnetisk vern med nominell strøm på 20A i 4pol utførelse. Det løse vernet må kombineres med en løs bryterenhet i 4pol XT2 utførelse. Vernet er stillbar termisk i område 0,7-1xIn og har fast kortsluttningsbeskyttelse på 300A.