ABB Electrification - Løst vern XT4, In=125A, 3 pol, M, MA, Un=690 volt AC - 1SDA067495R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 625 A
Type strømtilkobling - Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 1250 A
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644695378
Elnummer
4380042
Leverandørens varenummer
1SDA067495R1
Typebeskrivelse
MA 125 Im=625...1250 XT4 3p
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
625 A
Type strømtilkobling:
Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
1250 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
Ja
Egnet for overlastrelé:
Ja


