ABB Electrification - Løst vern XT4, In=160A, 4 pol, TM, TMA, Un=690 volt AC - 1SDA067482R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 800 A
Type strømtilkobling - Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 1600 A
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644695323
Elnummer
4380215
Leverandørens varenummer
1SDA067482R1
Typebeskrivelse
TMA 160-1600 XT4 4p InN=100%
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
800 A
Type strømtilkobling:
Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
1600 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
Ja


