ABB Electrification - Løst vern XT4, In=225A, 4 pol, TM, TMA, Un=690 volt AC - 1SDA067484R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 1125 A
Type strømtilkobling - Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 2250 A
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644013769
Elnummer
4380217
Leverandørens varenummer
1SDA067484R1
Typebeskrivelse
TMA 225-2250 XT4 4p InN=100%
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
1125 A
Type strømtilkobling:
Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
2250 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
Ja
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


