ABB Electrification - Løst vern XT4, In=250A, 4 pol, EL, Ekip Hi-Touch LSI, Un=690 volt AC - 1SDA100332R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved DC - 24...240 V
Spenningstype for betjening - DC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 375 A
Type strømtilkobling - Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 3750 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8056221004091
Elnummer
4380204
Leverandørens varenummer
1SDA100332R1
Typebeskrivelse
Ekip Hi-Touch LSI In=250A XT4 4p
Nominell matespenning ved DC:
24...240 V
Spenningstype for betjening:
DC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
375 A
Type strømtilkobling:
Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
3750 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
Ja


