ABB Electrification - Løst vern XT4, In=25A, 4 pol, TM, TMD, Un=690 volt AC - 1SDA067469R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...690 V
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 300 A
Type strømtilkobling - Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 300 A
Antall NO-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644013615
Elnummer
4380207
Leverandørens varenummer
1SDA067469R1
Typebeskrivelse
TMD 25-300 XT4 4p
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
220...690 V
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
300 A
Type strømtilkobling:
Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
300 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
Ja


