Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - Løst vern XT4, In=32A, 3 pol, TM, TMD, Un=690 volt AC - 1SDA067380R1

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Løst vern XT4, In=32A, 3 pol, TM, TMD, Un=690 volt AC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...690 V

  • Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 320 A

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 320 A

  • Antall NO-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644011307

Elnummer

4380029

Leverandørens varenummer

1SDA067380R1

Typebeskrivelse

TMD 32-320 XT4 3p

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...690 V

Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

320 A

Type strømtilkobling:

Andre

Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

320 A

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

Ja

Tmax XT XT4 Løst termomagnetisk vern med nominell strøm på 32A i 3pol utførelse. Det løse vernet må kombineres med en løs bryterenhet i 3pol XT4 utførelse. Vernet er stillbar termisk i område 0,7-1xIn og fast kortsluttningsbeskyttelse på 320A.

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien