ABB Electrification - Løst vern XT4, In=50A, 4 pol, TM, TMA, Un=690 volt AC - 1SDA067472R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 300 A
Type strømtilkobling - Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 500 A
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644695279
Elnummer
4380210
Leverandørens varenummer
1SDA067472R1
Typebeskrivelse
TMA 50-500 XT4 4p
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
300 A
Type strømtilkobling:
Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
500 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
Ja
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


