ABB Electrification - Løst vern XT4, In=63A, 3 pol, EL, Ekip M-LIU, Un=690 volt AC - 1SDA068029R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 378 A
Type strømtilkobling - Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 819 A
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644014391
Elnummer
4380061
Leverandørens varenummer
1SDA068029R1
Typebeskrivelse
Ekip M Dip LIU In=63A XT4 3p
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
378 A
Type strømtilkobling:
Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
819 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
Ja
Egnet for overlastrelé:
Ja


